Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockelgehäuse 09300061291


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sockelgehäuse 09300061291
Sockelgehäuse 09300061291
Artikel-Nr.:
     3517I-46533693
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09300061291
EAN/GTIN:
     5713140044067
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
Leistungsstecker

Sockelgehäuse 09300061291

Sockelgehäuse, Baugröße: 6 B, niedrige Bauform, Längsbügel, Polycarbonat (PC), Edelstahl, seitlicher Kabeleingang, 2x Pg 16, Werkstoff Gehäuse: Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, RAL 7037 (staubgrau), Werkstoff Dichtung: NBR
Weitere Informationen:
Ausführung des Gehäuses:
Sockelgehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
grau
Anordnung der Kabelzuführung:
seitlich
Bügellage:
Unterteil
Mit Kabelverschraubung:
nein
Befestigungsart der Kabelverschraubung:
PG
Mit Klappdeckel:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Sockelgehäuse, Steckergehäuse, leistungsstecker harting, leistungsstecker, leistungsstecker ip65, Industriesteckverbindergehäuse, Steckverbinder-Gehäuse
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
26
€ 4,98*
ab € 7,26*
€ 10,07*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 9,74*
€ 13,39*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 9,85*
€ 13,58*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 10,5987*
€ 14,5687*
8 Tage
19
€ 6,95*
ab € 10,5288*
€ 14,5688*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 00 000 5167
ab € 3,421*
Zubehör
Harting
09 33 006 2701
ab € 4,81*
Zubehör
Lapp Kabel
53015040
ab € 0,49799*
Zubehör
Harting
09 33 006 2601
ab € 4,53*
Zubehör
Harting
09 33 006 2702
ab € 3,99*
Zubehör
Harting
09000005101
ab € 8,96*
Zubehör
Harting
09300065425
ab € 6,23*
Zubehör
Harting
09300060442
ab € 8,85*
Zubehör
Harting
09000005103
ab € 3,47925*
Zubehör
Harting
09140060303
ab € 8,63*
Zubehör
Harting
09 14 006 0313
ab € 10,05*
Zubehör
Harting
09 30 006 1440
ab € 6,01*
Zubehör
Harting
09 30 006 1441
ab € 6,44*
Zubehör
Harting
19 30 006 0446
ab € 8,89*
Zubehör
Harting
09 30 006 1540
ab € 5,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.