Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industriesteckverbinder Serie Han® DD-Modul - Einsätze 09 14 006 0313 Harting Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-749636-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 14 006 0313
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
Han-Modular
anbaugehäuse harting
anbaugehäuse
Industriesteckverbinder Serie Han® DD-Modul - Einsätze

Technische Daten:
Herst.-Teilenr.: 09 14 006 0313 · Inhalt: 1 St. · Typ (Hersteller-Typ): Han-Modular®

Weitere Informationen:
Baugröße (Details):
6 B
Inhalt:
1 St.
Marke:
Harting
Herst.-Teilenr.:
09 14 006 0313
Typ (Hersteller-Typ):
Han-Modular®
Ausführung (allgemein):
Unterteil für 2 Module
Bauform (Details):
Han® 6 B
Leiter-Anschluss:
4-6 mm²/1-2.5 mm² (Leistungs-/Steuerungsseite)
Anzahl Steckzyklen (Betätigungen) Details:
≥ 500
Temperaturbereich (Details):
-40 - +125 °C
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Harting, 09 14 006 0313, Han-Modular®, 173-7385, Laststeckverbinder
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 8,95*
ab € 10,11*
€ 13,25*
1
€ 5,46*
ab € 10,11*
€ 13,38*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 10,75*
€ 14,22*
23 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 10,8566*
€ 14,3666*
Lager 102
14
1
Frei Haus
ab € 17,57*
€ 23,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 14 002 2751
ab € 24,02*
Zubehör
Harting
09 14 006 3101
ab € 2,76*
Zubehör
Harting
09 14 000 9931
ab € 10,56*
Zubehör
Harting
09 30 006 0301
ab € 6,17*
Zubehör
Harting
09 14 002 2702
ab € 6,96*
Zubehör
Harting
09 14 002 2741
ab € 12,87*
Zubehör
Harting
09 14 002 2742
ab € 12,97*
Zubehör
Harting
09 14 002 2753
ab € 24,89*
Zubehör
Harting
09 14 003 2701
ab € 10,71*
Zubehör
Harting
09 14 003 3101
ab € 2,49*
Zubehör
Harting
09 14 004 4512
ab € 2,905*
Zubehör
Harting
09 14 004 4711
ab € 21,09*
Zubehör
Harting
09 14 005 2716
ab € 6,10*
Zubehör
Harting
09 14 006 2733
ab € 6,71*
Zubehör
Harting
09 14 008 2733
ab € 7,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.