Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING Han B Steckverbinder-Haube, PG21, Eingang oben, IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
HARTING Han B Steckverbinder-Haube, PG21, Eingang oben, IP65
HARTING Han B Steckverbinder-Haube, PG21, Eingang oben, IP65
HARTING Han B Steckverbinder-Haube, PG21, Eingang oben, IP65
Artikel-Nr.:
     108EL-1810533
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09300060442
EAN/GTIN:
     5060641279949
Suchbegriffe:
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse
Gehäuse AP
Serie = Han B
Gewindegröße = PG21
Größe = 6B
Größencode Hersteller = 6B
Gehäuseausrichtung = Eingang oben
Schutzart = IP65

Diese Steckverbinder dürfen nicht angeschlossen bzw. getrennt werden, wenn Spannung anliegt. In Reihe geschaltete Steckverbinder gleicher oder unterschiedlicher Art müssen mit einem Verpolschutz versehen werden, um zu verhindern, dass sie falsch angeschlossen werden. UL, CSA, SEV. Nur das Gehäuse Best.-Nr. ; 114-7958 114-7958 kann mit der Serie Han E AV verwendet werden. Bei der Auswahl von Einsätzen aus der Modular-Serie beachten, dass diese 6B-Gehäuse zwei Einsätze aufnehmen. Abdeckungen und Gehäuse. Metall- oder Polycarbonat mit Metallgehäuse Funktion mit einzelnem Hebel für Gehäuse und Kappen Kappen in hoher und flacher Ausführung und optional mit oberer oder seitlicher Kabeleinführung erhältlich. Anbau- und SMD-Gehäuse sind außerdem mit Schutzabdeckungen (Metall oder Kunststoff) erhältlich.
Weitere Informationen:
Serie:
Han B
Gewindegröße:
PG21
Größe:
6B
Größencode Hersteller:
6B
Gehäuseausrichtung:
Eingang oben
Schutzart:
IP65
Weitere Suchbegriffe: EMV-Gehäuse, Tüllengehäuse, Steckergehäuse, harting steckergehäuse, steckergehäuse, 1810533, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Hochleistungssteckverbinder Gehäuse, HARTING, 09300060442, Connectors, Power Connectors, Heavy Duty Power Connector Housings & Hoods
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 8,93*
€ 12,28*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 8,8643*
€ 12,2943*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 9,05*
€ 12,53*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 9,06039*
€ 12,59039*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 12,85*
€ 18,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 33 006 2701
ab € 4,80*
Zubehör
Harting
09 30 006 0301
ab € 6,14*
Zubehör
Harting
09 33 006 2601
ab € 4,51*
Zubehör
Harting
09 33 006 2702
ab € 3,96*
Zubehör
Harting
09000005030
ab € 0,56*
Zubehör
Harting
09300061750
ab € 13,72*
Zubehör
Harting
09300060302
ab € 9,68*
Zubehör
Harting
09300061291
ab € 7,27*
Zubehör
Harting
09300061251
ab € 10,04*
Zubehör
Harting
09140060303
ab € 8,70*
Zubehör
Harting
09 14 006 0313
ab € 10,06*
Zubehör
Harting
09 00 000 5104
ab € 4,32*
Zubehör
Harting
09 30 006 1256
ab € 10,91*
Zubehör
Harting
09000005168
ab € 2,725*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.