Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting 09 33 006 2702 Buchseneinsatz Han® E 6 + PE Crimpen 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-749483-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 33 006 2702
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
Leistungsstecker
leistungsstecker harting
Harting 09 33 006 2702 Buchseneinsatz Han® E 6 + PE Crimpen 1 St.

Industriesteckverbinder Serie Han® E - Einsätze

Schwere Industriesteckverbinder für härteste Anforderungen in der Automobil-, Maschinenindustrie und Anlagenbau.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Crimpen · Anzahl Steckzyklen (Betätigungen) Details: ≥ 500 · Baugröße (Details): 6 B · Baureihe: 1 - 6 · Bemessungsspannung: 500 V · Bemessungsstrom: 16 A · Herstellerfarbe: Grau · Leiterquerschnitt (max.): 4 mm² · Leiterquerschnitt (min.): 0.14 mm² · Polzahl (num): 6 · Serie (Steckverbinder Han): Han® E · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Voreilender Kontakt (PE): Ja

Hinweis:
Passende Crimpkontakte müssen separat bestellt werden!
Weitere Informationen:
Baugröße (Details):
6 B
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
6 + PE
Baureihe:
1 - 6
Herstellerfarbe:
Grau
Marke:
Harting
Voreilender Kontakt (PE):
Ja
Anschluss (Bauelemente):
Crimpen
Serie (Steckverbinder Han):
Han® E
Leiterquerschnitt (max.):
4 mm²
Leiterquerschnitt (min.):
0.14 mm²
Polzahl (num):
6
Bemessungsstrom:
16 A
Bemessungsspannung:
500 V
Anzahl Steckzyklen (Betätigungen) Details:
≥ 500
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Buchseneinsatz
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: leistungsstecker, leistungsstecker 6 polig, Harting, 09 33 006 2702, Han®-6E-F-c, 365-1825, Laststeckverbinder
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 3,98*
€ 5,34*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4,00*
€ 5,36*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 4,049*
€ 5,439*
1 Tag
26
€ 6,40*
ab € 4,15876*
€ 5,56876*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 8,92*
€ 12,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 33 000 6202
ab € 0,17*
Zubehör
Harting
09 30 006 0301
ab € 6,14*
Zubehör
Harting
09 33 006 2601
ab € 4,53*
Zubehör
Harting
09300061750
ab € 13,76*
Zubehör
Harting
09300060442
ab € 8,83*
Zubehör
Harting
09300060302
ab € 9,62*
Zubehör
Harting
09300061291
ab € 7,26*
Zubehör
Harting
09300061251
ab € 10,04*
Zubehör
Harting
09330006204
ab € 25,53*
Zubehör
Harting
09330006222
ab € 135,05*
Zubehör
Harting
19 30 006 1540
ab € 4,86*
Zubehör
Harting
09 30 000 9901
ab € 0,27*
Zubehör
Harting
09 30 006 1256
ab € 10,90*
Zubehör
Harting
09 30 006 1440
ab € 6,00*
Zubehör
Harting
09 30 006 1441
ab € 6,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.