Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussgewinde-Dichtring PG16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-2466194
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     987/16
EAN/GTIN:
     4011126016215
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
dichtring 22x27x2
Dichtring, für Kabelverschraubungen mit Pg-Anschlussgewinde, halogenfrei. Pg-Anschlussgewinde: Pg 16 Außen-Ø D1: 27 mm Innen-Ø D2: 22,1 mm Höhe H: 2 mm Einsatztemperaturbereich: -40°C bis 80°C Werkstoff: PE Farbton: natur Außendurchmesser: 27 mm, Form: flach, Innendurchmesser: 22,1 mm, Stärke: 2 mm, Werkstoffgüte: sonstige, Werkstoff: Kunststoff, mit Unterlegscheibe: false, geeignet für Gewindemaß PG: 16, Anzahl der Durchführungen: 1, Ausführung Ring: massiv
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kleinhuis GmbH & Co. KG, Hermann
Produkt Typ:
987/16
Ident Code:
2-987/16
Weitere Suchbegriffe: dichtring, dichtring pg16, Dichtung (flach, rund, profiliert), Flachdichtung (rund, unprofiliert), Flachdichtung (Spießblech, rund,unprof.), Innenbördel (Flachdicht.,rund,unprofil), Einlage (Flachdicht.,rund,unprofiliert)
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5497
nicht lagernd
100
€ 4,98*
ab € 0,0814*
€ 0,1146*
24 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,1028*
€ 0,1418*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,11417*
€ 0,15617*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 0,1343*
€ 0,2223*
1
€ 5,95*
ab € 0,17684*
€ 0,28684*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1146*
€ 0,13637
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,104*
€ 0,12376
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1007*
€ 0,11983
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0814*
€ 0,09687
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 11,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,0931*
Ähnlich
HKL
ab € 0,0888*
Ähnlich
HKL
ab € 0,0989*
Ähnlich
HKL
ab € 0,112*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1421*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1691*
Ähnlich
HKL
ab € 0,4591*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1024*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1002*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1111*
Ähnlich
HKL
ab € 0,142*
Ähnlich
HKL
ab € 0,142*
Ähnlich
HKL
ab € 0,41*
Ähnlich
HKL
ab € 0,49*
Ähnlich
HKL
ab € 0,0812*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.