Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 549-8003410311171 Herst.-Nr.: 1651954003 EAN/GTIN: 8003410311171 |
| |
|
| | |
| Dallmayr Crema d'OroIntensa - Beutel á 1 Kg Kaffeebohnen Würziger, intensiver Kaffee. Ideal als Cafe Creme, aber auch als Cappuccino oder Latte Macchiato.. Geeignet für die Zubereitung in Kaffeevollautomaten. Tolles Preis-Leistungsverhältnis Und dank des fantastischen Preis-Leistungsverhältnisses dieses Röstkaffees, können sie auch im Büro einen hochklassigen Kaffee geniessen. Dallmayr Crema d'Oro Intensa ist aromadicht in Beuteln zu 1000g verpackt. Ein Beutel dieses Kaffee hat eine durchschnittliche Ergiebigkeit von ca. 125 Tassen á 130 ml. Ideal geeignet zur Verwendung in Kaffeevollautomaten mit Mahlwerk oder mit einer Kaffeemühle. Informationen: Zutaten: Röstkaffee in Ganzen Bohnen Röstart: schonende Langzeitröstung Geschmacksrichtung: würzig und intensiv Dosierempfehlung für Automaten: 7g bis 8g pro 150 ml. Verkaufseinheit (VKE): 1 x 1000g Beutel EAN Karton: 4008167042758 Lebensmittelunternehmer: Alois Dallmayr Kaffee OHG, Dienerstr. 14-15, 80331 München, Deutschland Weitere Informationen: | | entkoffeiniert: | Nein | glutenfrei: | Nein | Kompatibilitaet: | Kaffeevollautomaten und Heißgetränkeautomaten mit Mahlwerk, Kaffeemühlen | Lagerung und Verbrauch: | Dunkel, kühl und trocken lagern, getrennt von stark riechenden Produkten. Vor Frost schützen. Nach Anbruch baldmöglichst verbrauchen. | laktosefrei: | Nein | Lebensmittelunternehmer: | Segafredo Zanetti Deutschland GmbH | Fürstenrieder Str. 61 | 80686 München | Germany | Marke: | Segafredo | ohne Konservierungsstoffe: | Nein | ohne kuenstliche Aromen: | Nein | Zutaten: | <p><u><strong>Zutaten:</strong></u></p> <p>100% Röstkaffee in ganzen Bohnen</p> <p><u><strong>Hinweis:</strong></u></p> <p>Das Produkt enthält <em>Koffein</em></p> | EF012416: | EV014886 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kaffeebohne, Kaffeebohnen, kaffee-bohnen 1000g, kaffee bohnen, kaffeebohne segafredo, automatengeeignet, Cafe Creme, Cafestra, Ganze Bohnen, Kaffee, Kaffee fuer Kaffeeautomat, Kaffee fuer Kaffeevollautomat, Trommelroestung |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 12,89* | € 17,69* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 12,911* | € 17,711* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 7,95* | ab € 13,60* | € 19,16* | | | | | | | | 4 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 15,21* | € 20,45* | | | | Lager 549 | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 10,65* | € 23,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 549 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Kilogramm (ab € 10,65* pro Kilogramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 549 | | Versand: Lager 549 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 549 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|