Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Segafredo Kaffee Intermezzo 663 ganze Bohne 1kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-492076300
Hersteller:
     Segafredo Zanetti
Herst.-Nr.:
     663
EAN/GTIN:
     8003410311171
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automaten-Kaffee
Automatenkaffee
Espresso
Kaffee-Bohnen
Segafredo intermezzo ist Segafredos meistverkaufter Kaffee, der zu jeder Tageszeit geeignet ist. Die Mischung aus Arabica- und Robusta-Bohnen macht es robust mit einem würzigen Charakter. Diese Mischung besteht aus 60 % Arabica-Bohnen und 40 % Robusta-Bohnen. Dies bietet die richtigen Zutaten für Espresso, Cappuccino und Latte Macchia.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kaffee
LMIV-Produkt:
Ja
Variante:
Intermezzo
Konsistenz:
ganze Bohne
Intensität:
4
Packungsmenge:
1.000 g/Pack.
Weitere Suchbegriffe: Kaffeebohne, Kaffeebohnen, kaffee-bohnen 1000g, kaffee bohnen, kaffeebohne segafredo, Bohnenkaffee, Cafe, Café, Getränke, Kaffee, Kaffeepulver, Pulverkaffee
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
73
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 12,89*
€ 17,83*
1 Tag
307
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 12,911*
€ 17,841*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 12,86*
€ 18,35*
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 15,15*
€ 20,24*
2 Tage
211
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 15,37*
€ 21,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,83*
€ 19,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,28*
€ 18,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,54*
€ 17,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,01*
€ 17,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,57*
€ 16,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,89*
€ 13,79
pro Stück
1 Stück enthält 1 Kilogramm (ab € 12,89* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gullo
10001
ab € 10,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.