Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KÄFER Espresso Ganze Bohnen 1kg


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
KÄFER Espresso Ganze Bohnen 1kg
Artikel-Nr.:
     549-4037014004409
Hersteller:
     Minges Kaffee
Herst.-Nr.:
     402897
EAN/GTIN:
     4037014004409
Suchbegriffe:
Automaten-Kaffee
Automatenkaffee
Espresso
Filterkaffee
KÄFER Caffè Crema Lungo ganze Bohne 1kg

Cafe Creme Röstung Kaffeebohnen für Kaffeevollautomaten

Zutaten: Röstkaffee, ganze Bohne

Dosierempfehlung für Automaten: 8g bis 9g pro 180 ml.

Verkaufseinheit (VKE): 1 x 1000g Beutel

Lebensmittelunternehmer: TSI GmbH & Co. KG Südring 26 27404 Zeven Deutschland



Weitere Informationen:
entkoffeiniert:
Nein
glutenfrei:
Nein
Lagerung und Verbrauch:
Dunkel, kühl und trocken lagern, getrennt von stark riechenden Produkten. Vor Frost schützen. Nach Anbruch baldmöglichst verbrauchen.
laktosefrei:
Nein
Lebensmittelunternehmer:
Minges Kaffeerösterei GmbH | Industriering 17 | 96149 Breitengüßbach | Germany
Marke:
Käfer (by Minges)
ohne Konservierungsstoffe:
Nein
ohne kuenstliche Aromen:
Nein
Zutaten:
<p><u><strong>Zutaten:</strong></u></p> <p>100% Röstkaffee in ganzen Bohnen</p> <p><u><strong>Hinweis:</strong></u></p> <p>Das Produkt enthält <em>Koffein</em></p>
EF012416:
EV014886
Weitere Suchbegriffe: Kaffee gemahlen, gemahlener Kaffee, Kaffee-Bohnen, Kaffeebohne, Kaffeebohnen, kaffee-bohnen 1000g, kaffee bohnen, kaffeebohnen minges, automatengeeignet, Cafe Creme, Cafestra, Ganze Bohnen, Kaffee, Kaffee fuer Kaffeeautomat, Kaffee fuer Kaffeevollautomat, Trommelroestung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8
Frei Haus
ab € 11,39*
€ 14,88*
1
€ 7,95*
ab € 10,79*
€ 15,76*
1 Tag
6
1
€ 7,90*
ab € 11,589*
€ 16,329*
Lager 549
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 10,68*
€ 23,73*
Preise: Lager 549
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,73*
€ 25,39
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,78*
€ 20,09
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,16*
€ 19,43
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 15,33*
€ 16,40
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,02*
€ 16,07
pro Packung
ab 16 Packungen
€ 14,11*
€ 15,10
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,70*
€ 14,66
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 13,51*
€ 14,46
pro Packung
ab 48 Packungen
€ 13,14*
€ 14,06
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,68*
€ 11,43
pro Packung
1 Packung enthält 1 Kilogramm (ab € 10,68* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 549
Versand: Lager 549
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 549
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.