Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELIOS PREISSER DIGI-MET 1326418 Digitaler Meßschieber 200 mm IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HELIOS PREISSER DIGI-MET 1326418 Digitaler Meßschieber 200 mm IP67
HELIOS PREISSER DIGI-MET 1326418 Digitaler Meßschieber 200 mm IP67
HELIOS PREISSER DIGI-MET 1326418 Digitaler Meßschieber 200 mm IP67
HELIOS PREISSER DIGI-MET 1326418 Digitaler Meßschieber 200 mm IP67
HELIOS PREISSER DIGI-MET 1326418 Digitaler Meßschieber 200 mm IP67
Artikel-Nr.:
     5417S-p886788
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     1326418
EAN/GTIN:
     4029713019068
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Taschen-Messschieber
Taschenmessschieber DIGI-MET IP 67 

Genauigkeit nach DIN 862 Aus rostfreiem Stahl Mit Feststellschraube 4-fach-Messung (für Innen-, Außen-, Tiefen- und Stufenmessungen) bei Messbereich 150 und 200 mm Schutzart IP67 mm/inch-Umschaltung Aus- und Ein-/Zero-(0-)Taste Nullsetzen an jeder Position möglich Lieferung: Mit Batterie CR2032 und rückführbarem Kalibrierzertifikat, im Kunststoffetui. Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 11 mm
Weitere Informationen:
Ablesung:
0,01
Schutzart:
IP67
Messbereich:
200 mm
Material:
INOX
Ziffernanzeige:
LCD
Tiefenmessstange:
eckig
Messschenkellänge (Schnabellänge):
50
Max. Messbereich:
200
Produktart:
Taschenmessschieber
Tiefenmaß:
eckig
Schnabellänge:
50
Ausführung:
digital
Hersteller:
HELIOS PREISSER
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 151,45*
€ 172,92*
6 Tage
12
Frei Haus
ab € 153,32*
€ 173,64*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 165,34*
€ 186,15*
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 165,75*
€ 186,62*
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 165,89*
€ 186,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,92*
€ 205,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,89*
€ 202,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 169,10*
€ 201,23
pro Stück
ab 4 Stück
€ 168,65*
€ 200,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,09*
€ 194,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,42*
€ 190,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,45*
€ 180,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
CR2032
ab € 0,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.