Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digi.Taschenmess. IP67 200mm o.Daten.ET HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digi.Taschenmess. IP67 200mm o.Daten.ET HP
Digi.Taschenmess. IP67 200mm o.Daten.ET HP
Artikel-Nr.:
     4012-730561
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     1326418
EAN/GTIN:
     4029713019068
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Taschen-Messschieber
DIGI-MET® Taschenmessschieber, IP 67

• Genauigkeit nach DIN 862
• Aus rostfreiem Stahl
• Feststellschraube
• Schutzart IP 67
• LCD-Anzeige 7,5 mm
• Gehäuse und Tastatur mit hoher chemischer Beständigkeit
• 4-fach Messung bei Messbereich 150 und 200 mm (3-fach Messung bei Messbereich 300 mm)

Lieferung: Im Etui, inkl. rückführbarem Kalibrierzertifikat.

Weitere Informationen:
Messbereich:
200 mm
Schnabellänge:
50 mm
Tiefenmaß:
eckig
Ablesung:
0,01 mm
Markenname:
HELIOS-PREISSER
Herstellername:
HELIOS-PREISSER GmbH
Herstellerartikelnummer:
1326418
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Taschen-Schieblehre, Taschen-Schublehre, Taschenmessschieber, Taschenschieblehre, Taschenschublehre, Werkstatt-Messschieber, Werkstatt-Schublehre, Werkstattmessschieber, Werkstattschieblehre, taschen-messschieber 200mm digital, taschen-messschieber preisser, taschen messschieber, 200, 4029713019068, digital, Digital-Taschenmessschieber, Helios, IP68, Meßschieber, Messschieber, Preisser, Schieblehre, Taschenmeßschieber
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 163,81*
€ 186,76*
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 164,83*
€ 187,43*
Lager 4012
12
Frei Haus
ab € 166,14*
€ 187,90*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 168,61*
€ 190,89*
8 Tage
12
Frei Haus
ab € 170,03*
€ 193,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,90*
€ 223,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,65*
€ 219,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,21*
€ 209,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,13*
€ 206,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,14*
€ 197,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
48059
ab € 0,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.