Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p984275 Herst.-Nr.: 59151 EAN/GTIN: 9004853591518 |
| |
|
| | |
| - Softtouch-Ziegenvollleder-Handschuhe sorgt für sehr viel Gefühl beim WIG-Schweißen
- Nahtlose Zeigefinger für besseres Handling bei der Verarbeitung dünner WIG-Stäbe
- Stulpe aus Rind-Spaltleder
- 3-fach KEVLAR® Garn genäht
- Elektrostatisch getestet
- Länge 35 cm
Weitere Informationen: | | Weiterreißfestigkeit: | Stufe 3 | Hersteller-Nr.: | 10-1009 | Schutz: | EN 388: 2.1.3.3 / EN 407: 4.1.3.X.3.X / EN 12477: A + B | Widerstand vor Tropfen geschmolzenen Metalls: | Stufe 3 | Konvektive Hitze: | Stufe 3 | Kontaktwärme: | Stufe 1 | Brennverhalten: | Stufe 4 | Durchstichfestigkeit: | Stufe 3 | Abriebfestigkeit: | Stufe 2 | Internetfarbe: | gelb | Hersteller: | Weldas | Länge: | 350 mm | Schnittschutz EN 388: | Stufe 1 | Normen: | EN 388, EN 407, EN 12477 | Material: | Leder | Größe: | 9 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schweißer-Handschuhe, Schweißerhandschuh, Schweißerhandschuhe, Spaltleder-Handschuhe, Spaltlederhandschuh, Spaltlederhandschuhe, spaltlederhandschuh, ELMAG, 5-Finger-Schweißerhandschuhe, WELDAS, 10-1009, L,, WIG/TIG |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 16,29* | € 16,29* | | | | Lager 5417 | | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 13,86* | € 19,97* | | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | € 21,90* | ab € 14,42* | € 20,15* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 28,44* | € 38,15* | | | | | 19 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 910,60* | € 987,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|