Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELMAG 5-Finger-Schweißerhandschuhe WELDAS 10-1005 XXL, WIG/TIG aus Top-Kalbs-Vollleder mit verstärkten Daumen, L=35 cm, Gr. 10,5 (1 Paar)


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
ELMAG 5-Finger-Schweißerhandschuhe WELDAS 10-1005 XXL, WIG/TIG aus Top-Kalbs-Vollleder mit verstärkten Daumen, L=35 cm, Gr. 10,5 (1 Paar)
ELMAG 5-Finger-Schweißerhandschuhe WELDAS 10-1005 XXL, WIG/TIG aus Top-Kalbs-Vollleder mit verstärkten Daumen, L=35 cm, Gr. 10,5 (1 Paar)
ELMAG 5-Finger-Schweißerhandschuhe WELDAS 10-1005 XXL, WIG/TIG aus Top-Kalbs-Vollleder mit verstärkten Daumen, L=35 cm, Gr. 10,5 (1 Paar)
ELMAG 5-Finger-Schweißerhandschuhe WELDAS 10-1005 XXL, WIG/TIG aus Top-Kalbs-Vollleder mit verstärkten Daumen, L=35 cm, Gr. 10,5 (1 Paar)
Artikel-Nr.:
     5417B-p984273
Hersteller:
     Weldas
Herst.-Nr.:
     59146
EAN/GTIN:
     9004853591464
Suchbegriffe:
Lederhandschuh
Lederhandschuhe
Lederschutzhandschuh
Schnittschutz-Handschuhe
  • Softtouch-Kalbsvollleder-Handschuhe mit verstärktem Daumen
  • Nahtlose Zeigefinger für besseres Handling bei der Verarbeitung dünner WIG-Stäbe
  • Stulpe aus Rind-Spaltleder
  • 3-fach KEVLAR® Garn genäht
Weitere Informationen:
Länge:
350 mm
Schnittschutz EN 388:
Stufe 1
Weiterreißfestigkeit:
Stufe 2
Hersteller-Nr.:
10-1005
Schutz:
EN 388: 2.1.2.2 / EN 407: 4.1.2.X.4.X / EN 12477 A + B
Widerstand vor Tropfen geschmolzenen Metalls:
Stufe 4
Konvektive Hitze:
Stufe 2
Kontaktwärme:
Stufe 1
Brennverhalten:
Stufe 4
Durchstichfestigkeit:
Stufe 2
Abriebfestigkeit:
Stufe 2
Internetfarbe:
grau
Hersteller:
Weldas
Normen:
EN 388, EN 407, EN 12477
Material:
Leder
Größe:
10,5
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 17,00*
€ 23,21*
Lager 5417
pro Paar
€ 4,90*
ab € 16,69*
€ 23,67*
12 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 17,46*
€ 23,91*
3 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 21,90*
ab € 17,83*
€ 24,38*
6 Tage
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 19,05*
€ 33,49*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 23,67*
€ 28,17
pro Paar
ab 2 Paar
€ 23,32*
€ 27,75
pro Paar
ab 5 Paar
€ 21,99*
€ 26,17
pro Paar
ab 10 Paar
€ 20,40*
€ 24,28
pro Paar
ab 20 Paar
€ 19,64*
€ 23,37
pro Paar
ab 25 Paar
€ 19,57*
€ 23,29
pro Paar
ab 50 Paar
€ 19,51*
€ 23,22
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 16,69*
€ 19,86
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.