Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Asatex CoverStar-Überziehschuhe CSH Einheitsgröße weiß VE 200 Stück


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Asatex CoverStar-Überziehschuhe CSH Einheitsgröße weiß VE 200 Stück
Asatex CoverStar-Überziehschuhe CSH Einheitsgröße weiß VE 200 Stück
Asatex CoverStar-Überziehschuhe CSH Einheitsgröße weiß VE 200 Stück
Artikel-Nr.:
     5417B-p967781
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     4029201127114
EAN/GTIN:
     4029201127114
Suchbegriffe:
ESD Überschuhe
ESD Überziehschuhe
Einmalüberschuhe
Einweg-Überschuh
Asatex CoverStar-Überziehschuhe CSH

Ausführung:
  • hohe Ausführung, 36 x 47 cm
  • antistatisch
  • Gummizug an der Wade
Weitere Informationen:
Hersteller:
Asatex
Farbe:
weiß
Grundpreis:
Nein
Internetfarbe:
weiß
Art:
Einwegüberschuh
Material:
CoverStar-Material
Größe:
Einheitsgröße
Ausführung:
Schuhzubehör
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2500
200
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 0,3412*
€ 0,4218*
5 Tage
2500
100
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 0,34*
€ 0,43*
1 Tag
2500
100
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 0,34*
€ 0,43*
1 Tag
1750
100
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,34*
€ 0,43*
Lager 5417
200
pro Kartonage
€ 4,90*
ab € 0,41*
€ 0,69*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Kartonagen
€ 0,69*
€ 0,82
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 0,67*
€ 0,80
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 0,64*
€ 0,76
pro Kartonage
ab 2000 Kartonagen
€ 0,47*
€ 0,56
pro Kartonage
ab 10000 Kartonagen
€ 0,45*
€ 0,54
pro Kartonage
ab 100000 Kartonagen
€ 0,44*
€ 0,52
pro Kartonage
ab 300000 Kartonagen
€ 0,41*
€ 0,49
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,41* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 200 Kartonagen ( entspricht € 138,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.