Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überziehschuh CoverStar® L.ca.40cm H.ca.60cm weiß PSA I COVERSTAR


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000378926
Hersteller:
     COVERSTAR
Herst.-Nr.:
     CSH
EAN/GTIN:
     4029201127114
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD Überschuhe
ESD Überziehschuhe
Einmalüberschuhe
Einweg-Überschuh
PSA, Kat. I · hohe Ausführung · antistatisch · Gummizug an der Wade Weitere technische Eigenschaften: · Material: Polypropylen Spinnvlies
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge ca.:
40 cm
Höhe ca.:
60 cm
Marke:
COVERSTAR
PSA-Kategorie:
I
VERORDNUNGWERT:
ja
VERORDNUNGNAME:
PSA-Verordnung
PSA-Verordnung:
ja
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2100
100
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 0,34*
€ 0,45*
1 Tag
2100
100
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 0,34*
€ 0,45*
Lager 4BULW
1470
100
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,34*
€ 0,45*
3 Tage
1575
100
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,34*
€ 0,45*
1 Tag
2100
200
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 0,3412*
€ 0,4518*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Kartonagen
€ 0,45*
€ 0,54
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 0,40*
€ 0,48
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 0,38*
€ 0,45
pro Kartonage
ab 2500000 Kartonagen
€ 0,34*
€ 0,40
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,34* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 100 Kartonagen ( entspricht € 45,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.