Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COVERSTAR CSH Überziehschuh CoverStar® Länge ca. 40 cm Höhe ca. 60 cm weiß PSA-K


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
COVERSTAR CSH Überziehschuh CoverStar® Länge ca. 40 cm Höhe ca. 60 cm weiß PSA-K
COVERSTAR CSH Überziehschuh CoverStar® Länge ca. 40 cm Höhe ca. 60 cm weiß PSA-K
Artikel-Nr.:
     1955B-2019077791
Hersteller:
     COVERSTAR
Herst.-Nr.:
     CSH
EAN/GTIN:
     4029201127114
Suchbegriffe:
ESD Überschuhe
ESD Überziehschuhe
Einmalüberschuhe
Einweg-Überschuh
Überziehschuh CoverStar® L.ca.40cm H.ca.60cm weiß PSA I COVERSTAR PSA, Kat. I · hohe Ausführung · antistatisch · Gummizug an der WadeWeitere technische Eigenschaften:· Material: Polypropylen Spinnvlies
Weitere Informationen:
eClassID:
20410302
HerstellerNr:
CSH
Werksnummer:
4000378926
Länge netto mm:
120,00
Breite netto mm:
75,00
Höhe netto mm:
35,00
Gewicht netto Kg:
0,030000
Gewicht brutto Kg:
0,030000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Groesse:
Länge ca. 36 cm Höhe ca. 47 cm
Produktart:
Überziehschuh
Ausfuehrung:
PSA-Kategorie I
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2100
200
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 0,3412*
€ 0,4218*
Lager 1955
2100
100
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 0,34*
€ 0,43*
1 Tag
2100
100
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 0,34*
€ 0,43*
1 Tag
1470
100
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,34*
€ 0,43*
3 Tage
1575
100
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,34*
€ 0,43*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Kartonagen
€ 0,43*
€ 0,51
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 0,40*
€ 0,48
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 0,39*
€ 0,46
pro Kartonage
ab 2000 Kartonagen
€ 0,38*
€ 0,45
pro Kartonage
ab 300000 Kartonagen
€ 0,34*
€ 0,40
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,34* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 100 Kartonagen ( entspricht € 43,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.