Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbandkasten OSLO m. Füllung Std. DIN 13169


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verbandkasten OSLO m. Füllung Std. DIN 13169
Verbandkasten OSLO m. Füllung Std. DIN 13169
Verbandkasten OSLO m. Füllung Std. DIN 13169
Verbandkasten OSLO m. Füllung Std. DIN 13169
Artikel-Nr.:
     5417B-p944864
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     4250108800590
EAN/GTIN:
     4250108800590
Suchbegriffe:
Baustelle Verbandkasten
Baustelle Verbandskasten
Verbandkasten Baustelle
Verbandskasten Baustelle
Verbandkasten Typ OSLO, DIN 13169 • Material: lackiertes Stahlblech • Kanten: abgerundet • Profildichtung: aus kunststoffummanteltem Drahtgeflecht • Zwei Spannverschlüsse und Fallgriffe • Füllung: gemäß DIN 13169 Hinweis: Beinhaltet 55 Komponenten und 131 Einzelteile.
Weitere Informationen:
Tiefe:
100
Farbe:
weiß
Norm:
DIN 13169
Ausführung:
Verbandkasten
Grundpreis:
Nein
Hersteller:
Söhngen
Breite:
350 mm
Höhe:
250 mm
Material:
Stahlblech
Angebote (44)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
26
1
€ 5,50*
ab € 55,17*
€ 64,71*
3 Tage
19
1
€ 5,99*
ab € 55,94*
€ 65,34*
3 Tage
26
1
€ 4,99*
ab € 56,21*
€ 65,40*
7 Tage
26
1
€ 5,99*
ab € 56,31*
€ 66,55*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 58,93*
€ 70,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,58*
€ 83,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,75*
€ 80,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,63*
€ 79,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,86*
€ 74,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,93*
€ 70,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moedel
992PA
ab € 2,24*
Zubehör
Söhngen
3003631
ab € 10,58*
Zubehör
Söhngen
3003008
ab € 23,11*
Zubehör
Söhngen
1009070
ab € 13,87*
Zubehör
Söhngen
8001008
ab € 1,88*
Zubehör
Söhngen
0303011
ab € 8,93*
Zubehör
Bernd Siegmund
3190
ab € 17,35*
Zubehör
k.A.
ab € 9,01*
Zubehör
Söhngen
KR03031
ab € 25,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.