Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betriebsverbandkasten gr. OSLO B350xH250xT100ca.mm weiß SÖHNGEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1498-4000386015
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     3003002
EAN/GTIN:
     4250108800590
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baustelle Verbandkasten
Baustelle Verbandskasten
Verbandkasten Baustelle
Verbandskasten Baustelle
mit Füllung Standard DIN 13169-2021 · aus Stahlblech · weiß lackiertInhalt: Füllung Standard DIN 13169-2021Weitere technische Eigenschaften:· Material: Stahlblech· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Höhe ca.:
250 mm
Breite ca.:
350 mm
Norm:
DIN 13169-2021
Tiefe ca.:
100 mm
Marke:
SÖHNGEN
Angebote (44)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
26
1
€ 5,50*
ab € 55,17*
€ 64,71*
3 Tage
19
1
€ 5,99*
ab € 55,94*
€ 65,34*
3 Tage
26
1
€ 4,99*
ab € 56,21*
€ 65,40*
6 Tage
26
1
€ 5,99*
ab € 56,31*
€ 66,55*
1
€ 4,00*
ab € 57,50*
€ 66,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,71*
€ 77,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,59*
€ 75,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,39*
€ 74,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,53*
€ 70,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,17*
€ 65,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moedel
992PA
ab € 2,24*
Zubehör
Söhngen
3003631
ab € 10,58*
Zubehör
Söhngen
3003008
ab € 23,11*
Zubehör
Söhngen
1009070
ab € 13,87*
Zubehör
Söhngen
8001008
ab € 1,88*
Zubehör
Söhngen
0303011
ab € 8,93*
Zubehör
Bernd Siegmund
3190
ab € 17,35*
Zubehör
k.A.
ab € 9,01*
Zubehör
Söhngen
KR03031
ab € 25,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.