Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betriebsverbandkasten gr. OSLO B350xH250xT100ca.mm weiß SÖHNGEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690A-4000386015
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     3003002
EAN/GTIN:
     4250108800590
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baustelle Verbandkasten
Baustelle Verbandskasten
Verbandkasten Baustelle
Verbandskasten Baustelle
mit Füllung Standard DIN 13169-2021 · aus Stahlblech · weiß lackiertInhalt: Füllung Standard DIN 13169-2021Weitere technische Eigenschaften:· Material: Stahlblech· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Höhe ca.:
250 mm
Breite ca.:
350 mm
Norm:
DIN 13169-2021
Tiefe ca.:
100 mm
Marke:
SÖHNGEN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (44)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
26
1
€ 5,50*
ab € 55,17*
€ 64,71*
Lager 1690
19
1
€ 5,99*
ab € 55,94*
€ 65,34*
3 Tage
26
1
€ 4,99*
ab € 56,21*
€ 65,40*
6 Tage
26
1
€ 5,99*
ab € 56,31*
€ 66,55*
1
€ 4,00*
ab € 57,50*
€ 66,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,34*
€ 77,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,20*
€ 76,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 64,19*
€ 76,39
pro Stück
ab 4 Stück
€ 64,18*
€ 76,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,98*
€ 74,95
pro Stück
ab 6 Stück
€ 62,97*
€ 74,93
pro Stück
ab 7 Stück
€ 62,96*
€ 74,92
pro Stück
ab 8 Stück
€ 62,95*
€ 74,91
pro Stück
ab 9 Stück
€ 62,94*
€ 74,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,03*
€ 71,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,94*
€ 66,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moedel
992PA
ab € 2,24*
Zubehör
Söhngen
3003631
ab € 10,58*
Zubehör
Söhngen
3003008
ab € 23,11*
Zubehör
Söhngen
1009070
ab € 13,87*
Zubehör
Söhngen
8001008
ab € 1,88*
Zubehör
Söhngen
0303011
ab € 8,93*
Zubehör
Bernd Siegmund
3190
ab € 17,35*
Zubehör
k.A.
ab € 9,01*
Zubehör
Söhngen
KR03031
ab € 25,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.