| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p944002 Herst.-Nr.: 4029201151973 EAN/GTIN: 4029201151973 |
| |
|
| | |
| Asatex Chemieschutzoverall CoverChem 200
Ausführung:
- mit 3-teiliger Kapuze mit Gummizug
- Arm-, Bein-, Taillengummi
- abgeklebte Nähte
- doppelt verklebbare Reißverschlussabdeckung
- abklebbare Kinnabdeckung
- dichter Maskenabschluss
- Daumenschlaufe
Zulassung/Norm: - PSA, Kategorie III Typ 3 (3B) + 4 (4B) + 5 (5B) + 6 (6B);
- EN 14605:2005+A1:2009 flüssigkeitsdicht;
- EN 14605:2005+A1:2009 sprühdicht;
- EN ISO 13982-1 partikeldicht;
- EN 13034 begrenzt spritzdicht;
- EN 1073-2:2002 Kontaminationsschutz gegen radioaktive Partikel;
- EN 14126:2003 Infektionsschutz gegen Blut und Viren;
- EN 1149-5; antistatisch
Weitere Informationen: | | PSA-Kategorie: | Kat. III | Internetfarbe: | gelb | Größe: | XL | Farbe: | gelb | Form: | lang | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Hersteller: | Asatex | Material: | 100% Polyethylen | Ausführung: | Einwegkleidung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, Kontamination-Bekleidung, Kontaminationsbekleidung, Kontaminationschutzbekleidung, Reinraumanzug, Reinraumoverall, einmalanzug gelb, einmalanzug, einwegoverall kategorie 3, Einweg-Anzug, Einweg-Overall |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | 20 | | € 4,90* | ab € 11,22* | € 13,14* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 10,38* | € 14,05* | | | | | 2 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 10,49* | € 14,07* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 10,53* | € 14,12* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 10,47* | € 14,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 262,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|