Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power Sicherheitshalbschuh Iroko S3 ESD SRC DGUV Gr.43 schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
U-Power Sicherheitshalbschuh Iroko S3 ESD SRC DGUV Gr.43 schwarz
U-Power Sicherheitshalbschuh Iroko S3 ESD SRC DGUV Gr.43 schwarz
U-Power Sicherheitshalbschuh Iroko S3 ESD SRC DGUV Gr.43 schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p899462
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8033546131541
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
U-Power Sicherheitshalbschuh Iroko S3 ESD SRC DGUV

Ausführung:
  • EN ISO 20345, S3 ESD SRC DGUV
  • Schutzkappe: Composite
  • Weite: 11
  • Durchtrittssicherheit: Save & Flex Plus
  • Obermaterial: weiches Glattleder
  • Futter: Wing Tex
  • Einlegesohle: ESD-Einlegesohle
  • Sohle: rutsch- und abriebfeste PU-Sohle
  • Metallfrei: ja
  • Besonderheiten: abriebfeste Überkappe, metallfrei, robuster Halbschuh
SICHERHEITSSCHUHE S3
sind nach EN ISO 20345 geprüft und erfüllen folgende Kriterien:

• Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC)
• geschlossener Fersenbereich
• Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E)
• Alu-, Kunststoff- oder Stahlkappen
• Kraftstoffbeständigkeit der Sohle (FO)
• antistatische Eigenschaften (A)
• durchtrittsichere Sohle (P)
• profilierte Laufsohle

ideal für schwere Arbeiten im Außen- und Innenbereich
Weitere Informationen:
PSA-Kategorie:
Kat. II
Verschluss:
Schnürung
Kategorie:
Fußschutz
Internetfarbe:
schwarz
BGR 191 / DGUV Regel 112-191:
ja
ESD:
ja
Auswertungsgruppe:
Sicherheitsschuhe
Material:
Leder
Ausführung:
Halbschuh
Hersteller:
U-Power
Schutzkappe:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Weite:
11
Sicherheitsklasse:
S3
Größe:
43
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 49,07*
€ 62,14*
4 Tage
5
€ 5,99*
ab € 50,63*
€ 62,65*
12 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 51,68*
€ 63,84*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 52,40*
€ 64,75*
2 Tage
5
€ 5,59*
ab € 55,89*
€ 67,83*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 62,14*
€ 73,95
pro Paar
ab 2 Paar
€ 59,99*
€ 71,39
pro Paar
ab 3 Paar
€ 58,69*
€ 69,84
pro Paar
ab 5 Paar
€ 55,52*
€ 66,07
pro Paar
ab 10 Paar
€ 54,15*
€ 64,44
pro Paar
ab 20 Paar
€ 53,05*
€ 63,13
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 49,07*
€ 58,39
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 49,07* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
U-Power
RR20304 44
ab € 49,28*
Ähnlich
U-Power
RR20304 45
ab € 49,45*
Ähnlich
U-Power
RR20304 46
ab € 49,43*
Ähnlich
U-Power
RR20304 47
ab € 49,11*
Ähnlich
U-Power
RR10304 40
ab € 52,81*
Ähnlich
U-Power
RR10304 41
ab € 52,83*
Ähnlich
U-Power
RR10304 42
ab € 52,85*
Ähnlich
U-Power
RR10304 43
ab € 52,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.