Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power Teak Erwachsener


Menge:  Paar  
Produktinformationen
U-Power Teak Erwachsener
U-Power Teak Erwachsener
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92536037
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     RR10304 43
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitsstiefel, komplett 'metallfrei', bequem und leicht, u power Rock&Roll Linie, Obermaterial aus weichem, vollnarbigem Leder, mit MATRIX abriebfester Überkappe, mit atmungsaktiven Mesheinsätzen, Composite-Sicherheitskappe, Durchtrittsicherheit, rutschfest und PU/PU Sohle, S3 SRC ESD
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (EU)
43
Saison
Alle Jahreszeiten
Rutschfest
Ja
Wasserfest
Ja
Material
Obermaterial
Echtes Leder
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, arbeitsschuhe s3 größe 43 weite 11, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,12*
  
Preis gilt ab 500 Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 54,12* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 68,46*
€ 81,47
pro Paar
ab 2 Paar
€ 65,57*
€ 78,03
pro Paar
ab 3 Paar
€ 64,17*
€ 76,36
pro Paar
ab 5 Paar
€ 60,42*
€ 71,90
pro Paar
ab 10 Paar
€ 59,01*
€ 70,22
pro Paar
ab 500 Paar
€ 54,12*
€ 64,40
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
U-Power
RR20304 43
ab € 50,51*
Ähnlich
U-Power
RR20304 44
ab € 50,72*
Ähnlich
U-Power
RR20304 45
ab € 50,77*
Ähnlich
U-Power
RR20304 46
ab € 50,53*
Ähnlich
U-Power
RR20304 47
ab € 50,62*
Ähnlich
U-Power
RR10304 40
ab € 54,40*
Ähnlich
U-Power
RR10304 41
ab € 54,33*
Ähnlich
U-Power
RR10304 42
ab € 54,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.