Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power Iroko Erwachsener


Menge:  Paar  
Produktinformationen
U-Power Iroko Erwachsener
U-Power Iroko Erwachsener
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92536676
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     RR20304 44
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuhe komplett 'metallfrei', bequem und leicht, u power Rock&Roll Linie, Obermaterial aus weichem, vollnarbigem Leder, wasserabweisend, mit MATRIX abriebfester Überkappe, Mesheinsätzen, Composite-Sicherheitskappe, Durchtrittsicherheit, rutschfest und PU/PU Sohle, S3 SRC ESD
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (EU)
44
Saison
Alle Jahreszeiten
Rutschfest
Ja
Wasserfest
Ja
Material
Obermaterial
Echtes Leder
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 50,72* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 64,62*
€ 76,90
pro Paar
ab 2 Paar
€ 61,81*
€ 73,55
pro Paar
ab 3 Paar
€ 60,47*
€ 71,96
pro Paar
ab 5 Paar
€ 56,99*
€ 67,82
pro Paar
ab 10 Paar
€ 55,49*
€ 66,03
pro Paar
ab 20 Paar
€ 54,09*
€ 64,37
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 50,72*
€ 60,36
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
U-Power
RR20304 43
ab € 50,51*
Ähnlich
U-Power
RR20304 45
ab € 50,77*
Ähnlich
U-Power
RR20304 46
ab € 50,53*
Ähnlich
U-Power
RR20304 47
ab € 50,62*
Ähnlich
U-Power
RR10304 40
ab € 54,40*
Ähnlich
U-Power
RR10304 41
ab € 54,33*
Ähnlich
U-Power
RR10304 42
ab € 54,43*
Ähnlich
U-Power
RR10304 43
ab € 54,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.