Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh Iroko Gr.43 schwarz/rot Leder/Überkappe S3 SRC ESD EN20345


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690A-4720000163
Hersteller:
     U-Group
Herst.-Nr.:
     RR20304-43
EAN/GTIN:
     8033546131541
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach DIN EN ISO 20345 · S3 SRC ESD · Obermaterial: Schaft aus weichem Glattleder mit abriebfester Überkappe · Wingtex® Futter: atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen · Kunststoffkappe · durchtrittsichere Save & Flex® PLUS Brandsohle · U-Power Original Fußbett aus Elastopan von BASF, durchgehend und anatomisch geformt · rutsch- und abriebfeste PU/PU-Komfortsohle · metallfrei · nach DGUV 112-191 · Weite 11Weitere technische Eigenschaften:· Zehenschutzkappe: Kunststoff· Zwischensohle: metallfrei
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/rot
Größe:
43
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S3 SRC ESD
Ausführung:
metallfrei
Material:
Glattleder/Überkappe
Norm:
EN ISO 20345
Serie:
ROCK & ROLL
Marke:
U.POWER
für wen?:
Unisex
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, arbeitsschuhe s3 größe 43 weite 11, antistatik schuhe, antistatik-schuhe schwarz, Sicherheitsschuhe S1, Sicherheitsschuhe S1P, Sicherheitsschuhe S2, Sicherheitsschuhe S3
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 50,51*
€ 65,19*
Lager 1690
7
€ 5,99*
ab € 51,76*
€ 65,37*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 52,73*
€ 66,06*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 56,03*
€ 69,34*
5 Tage
10
€ 5,99*
ab € 56,95*
€ 71,28*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 65,37*
€ 77,79
pro Paar
ab 2 Paar
€ 62,82*
€ 74,76
pro Paar
ab 3 Paar
€ 62,81*
€ 74,74
pro Paar
ab 4 Paar
€ 62,80*
€ 74,73
pro Paar
ab 5 Paar
€ 58,01*
€ 69,03
pro Paar
ab 6 Paar
€ 58,00*
€ 69,02
pro Paar
ab 7 Paar
€ 57,99*
€ 69,01
pro Paar
ab 8 Paar
€ 57,97*
€ 68,98
pro Paar
ab 9 Paar
€ 57,96*
€ 68,97
pro Paar
ab 10 Paar
€ 57,03*
€ 67,87
pro Paar
ab 20 Paar
€ 55,47*
€ 66,01
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 51,76*
€ 61,59
pro Paar
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
U-Power
RR20304 44
ab € 50,72*
Ähnlich
U-Power
RR20304 45
ab € 50,77*
Ähnlich
U-Power
RR20304 46
ab € 50,53*
Ähnlich
U-Power
RR20304 47
ab € 50,62*
Ähnlich
U-Power
RR10304 40
ab € 54,40*
Ähnlich
U-Power
RR10304 41
ab € 54,33*
Ähnlich
U-Power
RR10304 42
ab € 54,43*
Ähnlich
U-Power
RR10304 43
ab € 54,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.