|  |
 |
| Artikel-Nr.: 5417B-p888302 Herst.-Nr.: 20042-2 EAN/GTIN: 4025888246544 |
| |
|
|  |  |
 | - Obermaterial: 100% Polyester, 3-Lagenlaminat (Softshell) - Atmungsaktivität: 1.000 g/m²/24h - Wassersäule: 5.000 mm - Futter: 100% Polyester - Farbe: grau/schwarz - Größen: S-XXXL - Softshell-Material ist wind- und wasserdicht, sowie atmungsaktiv durch 3-Lagenlaminat - robuster YKK®-Front-Reißverschluss mit Patte - hoch abriebfestes, robustes Softshellmaterial - Reflexpaspeln vorne und hinten - herausnehmbares, wärmendes Stepp-Innenfutter mit Strickbündchen an den Manschetten - Außenjacke mit weicher, bequemer Fleece-Innenseite - Weitenverstellbarer Saum und Ärmelsaum - verstellbare und abnehmbare Kapuze - einfache Emblemanbringung durch herausnehmbares Futter - 2 seitliche Hüfttaschen mit Reißverschlüssen - 2 Brusttaschen mit Reißverschlüssen - 1 Innentasche im Futter
Weitere Informationen:  |  | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Internetfarbe: | grau | Hersteller: | Elysee | Form: | langarm | Material: | 100% Polyester | Farbe: | grau/schwarz | Größe: | L | Ausführung: | Jacke |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (22) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 5417 | |  | | 1 |  | € 4,90* | ab € 37,31* | € 47,85* |  |  |  |  | | 8 Tage |  | | 1 |  | € 5,99* | ab € 37,49* | € 47,87* |  |  |  | | 3 Tage |  | | 1 |  | € 5,99* | ab € 39,05* | € 48,33* |  |  |  | | 1 Tag |  | | 1 |  | € 5,45* | ab € 39,40* | € 48,71* |  |  |  | | 1 Tag |  | | 2 |  | Frei Haus | ab € 39,45* | € 50,47* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 5417 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 5417 |  | Versand: Lager 5417 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |  | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|