|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1498-4000375956 Herst.-Nr.: 20042-2 EAN/GTIN: 4025888246544 |
| |
|
|  |  |
 | Softshell-Material ist wind- und wasserdicht (Wassersäule 5000 mm), sowie atmungsaktiv (Atmungsaktivität: 1000 g/m²/24h) durch 3-Lagenlaminat · Reflexpaspeln vorne und hinten · herausnehmbares wärmendes Stepp-Innenfutter mit Strickbündchen an den Manschetten · Außenjacke mit weicher, bequemer Fleece-Innenseite · abnehmbare/verstellbare Kapuze · robuster YKK®-Front-Reißverschluss mit Patte · Obermaterial: 100 % Polyester, 3-Lagenlaminat, Futter: 100 % Polyester Weitere Informationen:  |  | Farbe: | grau/schwarz | Größe: | L | Material: | 100% Polyester | für wen?: | Herren | Marke: | ELYSEE |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (22) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,90* | ab € 37,43* | € 47,70* |  |  |  | | 9 Tage |  | | 1 |  | € 5,99* | ab € 37,29* | € 47,72* |  |  |  | | 4 Tage |  | | 1 |  | € 5,99* | ab € 38,80* | € 48,22* |  |  |  | Lager 1498 | |  | | 1 |  | € 5,45* | ab € 39,43* | € 48,63* |  |  |  |  | | 2 Tage |  | | 2 |  | Frei Haus | ab € 39,59* | € 50,47* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1498 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1498 |  | Versand: Lager 1498 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |  | ab € 10,00* | € 5,45* |  | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|