|  |
 |
| Artikel-Nr.: CFYXG-1402 Herst.-Nr.: 20042-4 EAN/GTIN: 04025888246568 |
| |
|
|  |  |
 | Wintersoftshelljacke Ajax Gr.XXL grau/schwarz ELYSEE Softshell-Material ist wind- und wasserdicht (Wassersäule 5000 mm), sowie atmungsaktiv (Atmungsaktivität: 1000 g/m²/24h) durch 3-Lagenlaminat · Reflexpaspeln vorne und hinten · herausnehmbares wärmendes Stepp-Innenfutter mit Strickbündchen an den Manschet Weitere Informationen: Sonstiges | 4 | 4 |  | Basis | Softshelljacke |  | Branche | universelle Branche |  | Größe | 4 |  | Schnitt | gerade |  | Farbe | grau |  | Material | 100 % Polyester (PES) |  | S - XXXL | S - XXXL |  | Armlänge | 1/1 Arm |  | Farbigkeit | mehrfarbig |  | Hauptfarbe | grau |  | Nebenfarbe | schwarz |  | Taschenart | Hüfttasche mit Reißverschluss (beidseitig) |  | Ausstattung | herausnehmbares Futter |  | Gefährdung | Wind |  | Sichtbarkeit | Reflexpaspel |  | Geschlecht | Unisex |  | Innenmaterial | 100 % Polyester (PES) |  | Verschlussart | Reißverschluss mit Patte |  | Größenspiegel | 0-5 |  | Verarbeitung Naht | genäht |  | Weitenverstellung | Saum |  | Kleidungsgröße | 2XL |  | Materialverarbeitung | dreilagig |  | Besonderheit Material | winddicht |  | Druckmessung (Wassersäule) | 5000 mm |  | Obermaterial: 100% Polyester, 3-Lagenlaminat (Softshell), Futter: 100% Polyester | Obermaterial: 100% Polyester, 3-Lagenlaminat (Softshell), Futter: 100% Polyester |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |