| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p885463 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 8718564521535 |
| |
|
| | |
| Kopf- und Nackenschutz 23-6690
Ausführung: - Innenfutter für kühlen Tragekomfort, Luftpolster und schweißaufsaugender Beschichtung
- Standzeit bis zu 5 Waschgänge bei 40° C
- Farbecht auch nach dem Waschen
- Mit Netz-Fütterung für angenehmes Tragen unter Helmen
- Bestehend aus flammenhemmendem Gewebe mit Klettverschluss
- Befestigung am Helm erfolgt über Klettverschluss
- Zulassung/Norm: EN ISO 11611:2007 Class 1/A1+A2, TÜV BP 60097781 0002, TÜV 21220109 002
Weitere Informationen: | | Internetfarbe: | orange | Größe: | Einheitsgröße | Farbe: | orange | Gewicht: | 305 g/m² | Art: | Schweißerhaube | Hersteller: | Neutrale Produktlinie | Ausführung: | Schweißerkopfschutz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Helm-Unterziehmütze, Helmhaube, Helmmütze, Kälteschutzhaube, Unterhelmmütze, Unterziehhaube, Unterziehmütze, Winterhaube, weldas schweißerhaube, nackenleder, und, Kopf-, Kopfschutz, 00000000, Kopf- und Nackenschutz |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 5 | | € 4,95* | ab € 7,40* | € 10,05* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 7,58* | € 11,22* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 7,30* | € 11,45* | | | | | | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 8,99* | € 12,74* | | | | | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 9,04* | € 12,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|