| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE8718564521535 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: DVE8718564521535 EAN/GTIN: 8718564521535 |
| |
|
| | |
| Kopf- und Nackenschutz - Ausführung in Stoff, mit Innenfutter für kühlen Tragekomfort sowie Luftpolster und schweißaufsaugender Beschichtung - Standzeit bis zu 25 Waschgänge - Angenehm weich - Farbecht auch nach dem Waschen - Mit Netz-Fütterung für angenehmes Tragen unter Helmen - Bestehend aus flammenhemmendem Gewebe mit Klettverschluss - Auch die Befestigung am Helm erfolgt über einen Klettverschluss Zertifiziert nach: - EN ISO 11611 : 2003, CLASS 2, Prüfbericht: TÜV BP60008973 und Zertifikat: TÜV 21114006 001- Farbe orange Weitere Informationen: | | Farbe: | orange |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Helm-Unterziehmütze, Helmhaube, Helmmütze, Kälteschutzhaube, Unterhelmmütze, Unterziehhaube, Unterziehmütze, Winterhaube, weldas schweißerhaube, nackenleder, Kopf-, Kopfschutz |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 5 | | € 4,95* | ab € 7,40* | € 9,99* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 7,51* | € 11,22* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 7,37* | € 11,45* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 8,98* | € 12,71* | | | | | | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 8,98* | € 12,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|