| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p876521 Herst.-Nr.: 4007105006773 EAN/GTIN: 4007105006773 |
| |
|
| | |
| Kehrboy Compact • Für den Außenbereich • Verzinkter Stahl, Stiel aus Aluminium • Mit Reisstrohbesen, Länge 1000 mm • Profiqualität Weitere Informationen: | | Breite: | 300 | Länge: | 1000 | Ausführung: | Kehrset |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Garagenbesen, Hofbesen, Straßenbesen, Terrassenbesen, straßenbesen 25cm, baubesen, straßenbesen flora, Flora, Kehrboy, Compact, B, 30, cm, |
| | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 15,19* | € 20,82* | | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 16,24* | € 20,98* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 16,52* | € 21,42* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,50* | ab € 16,74* | € 21,66* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 16,61* | € 21,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|