Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kehrboy Compakt m.Besen FLORA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000819550_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000819550_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-4000819550
Hersteller:
     FLORA
Herst.-Nr.:
     01506/301
EAN/GTIN:
     4007105006773
Suchbegriffe:
Langstielige Kehrschaufel
Müllschaufel
Standmüllschaufel
Baubesen
robuste Standkehrschaufel für den Außenbereich · verzinkter Stahl · Stiel aus Aluminium · mit Kunststoffgriff und ReisstrohbesenWeitere technische Eigenschaften:· Blatttiefe: 250mm
Weitere Informationen:
Gesamthöhe:
1 mm
Marke:
FLORA
Ausführung:
mit Besen
Blatthöhe:
120 mm
Blattbreite:
300 mm
Weitere Suchbegriffe: Garagenbesen, Hofbesen, Straßenbesen, Terrassenbesen, straßenbesen 25cm, baubesen, straßenbesen flora, Kehrgarnituren, Kehrsets, Reinigungsgerät, Scheuerbürste
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 15,26*
€ 20,71*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 16,16*
€ 20,86*
1 Tag
40
1
€ 6,90*
ab € 16,53*
€ 21,30*
Lager 1498
30
1
€ 5,50*
ab € 16,77*
€ 21,54*
3 Tage
22
1
€ 5,99*
ab € 16,68*
€ 21,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FLORA
01505
ab € 40,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.