| |
|
| Artikel-Nr.: 415-flo01505 Herst.-Nr.: 01505 EAN/GTIN: 4007105015058 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - kleiner Besen passend zu den Dusty Kehrgarnituren
Weitere Informationen: | | Breite: | 250 mm | Länge: | 1000 mm | Typ: | Straßenbesen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: reisstrohbesen, Außenbesen, Besen, Flora, kehren, Reinigung, Straßenbesen, Straßenreiniung |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 415 | | | | 5 | | Frei Haus | ab € 40,70* | € 58,15* | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 49,47* | € 67,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 8,14* pro Stück) | Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 290,75* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|