Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kehrboy Compact B 30 cm, mit Besen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kehrboy Compact B 30 cm, mit Besen
Kehrboy Compact B 30 cm, mit Besen
Artikel-Nr.:
     4012-727769
Hersteller:
     FLORA
Herst.-Nr.:
     4007105006773
EAN/GTIN:
     4007105006773
Suchbegriffe:
Langstielige Kehrschaufel
Müllschaufel
Standmüllschaufel
Baubesen
Kehrboy Compact

• Für den Außenbereich
• Verzinkter Stahl, Stiel aus Aluminium
• Schaufelmaß: B 30 x T 25 x H 12 cm
• Gesamthöhe 100 cm
• Mit Reisstrohbesen, Länge 100 cm
• Profiqualität, entwickelt und hergestellt in Deutschland

Weitere Informationen:
Schaufelmaß B x T x H:
300 x 250 x 120 mm
Gesamthöhe:
1000 mm
Marke:
FLORA
Weitere Suchbegriffe: Garagenbesen, Hofbesen, Straßenbesen, Terrassenbesen, straßenbesen 25cm, baubesen, straßenbesen flora, 4007105006773, Besen, Gartenpflege, Kehrboy, Landschaftsbesen, Laubbesen
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 15,19*
€ 20,82*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 16,24*
€ 20,98*
Lager 4012
40
1
€ 4,90*
ab € 16,52*
€ 21,42*
2 Tage
30
1
€ 5,50*
ab € 16,74*
€ 21,66*
4 Tage
22
1
€ 5,99*
ab € 16,61*
€ 21,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FLORA
01505
ab € 40,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.