Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p653691 Herst.-Nr.: 7000089664 EAN/GTIN: 4046719401628 |
| |
|
| | |
| 3M Schutzanzug 4510 Typ 5/6
Ausfühurng: - Geeignet für eine Vielzahl von Einsatzbereichen
- Hohe Bewegungsfreiheit
- Schutz vor gesundheitsgefährdenden Stäuben (Typ 5), leichten Flüssigkeitsspritzern (Typ 6) und radioaktiven, kontaminierten Partikeln
- Elastische Einsätze an Hüfte, Knöchel und Handgelenk
- 2-Wege-Reißverschluss mit abklebbarer Patte für zusätzlichen Schutz
- Antistatische Ausrüstung auf beiden Seiten
- Zulassung/Norm: EN 1073-2:2002, EN 1149-5:2008
Material: Mikroporöses PE-Laminat, besonders fusselarm
Anwendungsbereiche: Asbestinspektion, Isolierarbeiten, Asbestentsorgung, Schleifen, Polieren, leichte industrielle Reinigung, Maschinenwartung, Arbeiten in der pharmazeutischen Industrie, Farbspritzen und Beschichten, Reinraum-Anwendungen
Weitere Informationen: | | Weitenverstellung: | Gummizug (Hosenbeinabschluss) | Verarbeitung Naht: | genäht | Hauptfarbe: | weiß | Farbigkeit: | einfarbig | Materialverarbeitung: | mikroporös laminiert | Größenspiegel: | S-4XL | Besonderheit Material: | chemikalienbeständig | Gefährdung: | elektrostatische Aufladung | Basis: | Schutzanzug | Branche: | Pharmazeutische Industrie | Verschlussart: | verdeckter Zwei-Wege-Reißverschluss mit Patte | Kategorie: | Kat. III | Material Verschluss: | Metall (MTF) | Ausstattung: | Polypropylen (PP) beschichtetes Gewebe | Gewebeart: | Vlies | Internetfarbe: | weiß | Hersteller: | 3M | Form: | lang | Material: | 100% Polyethylen | Farbe: | weiß | Größe: | XL | Ausführung: | Einwegkleidung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, Kontamination-Bekleidung, Kontaminationsbekleidung, Kontaminationschutzbekleidung, Lackiererschutzanzug, Lackiererschutzanzüge, Schutzanzug für leichte Beanspruchung, Reinraumanzug, Reinraumoverall, einweganzug weiss xl, einmalanzug weiß, einmalanzug typ 5, 4510, Du, Pont-Schutzkleidung, Einwegkleidung, Schutzanzug |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 20 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 5,85* | € 6,99* | | | | | 11 Tage | | | 20 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 6,71* | € 7,98* | | | | | 26 Tage | | | 20 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 6,72* | € 8,03* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 5,34* | € 8,07* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 5,49* | € 8,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|