Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000445038 Herst.-Nr.: 4510-XL EAN/GTIN: 04046719401611 |
| |
|
| | |
| 3M 4510 Typ 5/6 Gr. XL Schutzanzug PE Laminat, weiß Der leichte, antistatische Schutzanzug 4510 ist aus qualitativ hochwertigem mikroporös beschichtetem, besonders fusselarmem Material. Dieses weiche Spinnvliespolypropylen wurde zusätzlich mit einer Lage Polyethylenlaminat ausgerüstet. Schutz vor gesundheitsgefährdenden Stäuben (Typ 5), leichten Flüssigkeitsspritzern (Typ 6) und radioaktiven, kontaminierten Partikeln (EN1073-2:2002). Elastische Einsätze an Hüfte, Knöchel und Handgelenk für ein angenehmes Tragegefühl und verbesserte Bewegungsfreiheit. 2-Wege Reißverschluss mit abklebbarer Patte bietet zusätzlichen Schutz. Antistatische Ausrüstung auf beiden Seiten (EN 1149-5:2008).Schutzklasse:Typ 5/6Obermaterial:Mikroporöses PE Laminat Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 4510-XL | Werksnummer: | 1470457504 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiss | Groesse: | XL | Produktart: | Schutzanzug |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, Kontamination-Bekleidung, Kontaminationsbekleidung, Kontaminationschutzbekleidung, Lackiererschutzanzug, Lackiererschutzanzüge, Schutzanzug für leichte Beanspruchung, Reinraumanzug, Reinraumoverall, einweganzug weiss xl, einmalanzug weiß, einmalanzug typ 5 |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 20 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 5,85* | € 7,00* | | | | | 10 Tage | | | 20 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 6,75* | € 7,99* | | | | Lager 1955 | | | | 20 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 6,71* | € 8,04* | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 5,34* | € 8,09* | | | | | 14 Tage | | | 20 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 6,79* | € 8,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 160,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|