| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p653246 Herst.-Nr.: 8713197350163 EAN/GTIN: 8713197350163 |
| |
|
| | |
| Dunlop Gummistiefel Dee calf
Ausführung - keine Sicherheitsstiefel
- zum Schutz gegen Nässe und Feuchtigkeit
- Material Sohle/Schaft: PVC/PVC
- Schafthöhe: ca. 25,5 cm
- Farbe: oliv
Weitere Informationen: | | Material Laufsohle: | Polyvinylchlorid (PVC) | Material Schaft: | Polyvinylchlorid (PVC) | Farbe Sohle: | schwarz | Farbe Schaft: | grün | Form: | C | Größenspiegel: | 37-47 | Gefährdung: | Regen | Branche: | universelle Branche | BGR 191 / DGUV Regel 112-191: | nein | Verschluss: | ohne Verschluss | Weite: | 11 | Besonderheit: | wasserdicht | Internetfarbe: | grün | ESD: | nein | Material: | PVC | Hersteller: | Dunlop | Schutzkappe: | Nein | Farbe: | grün | Sicherheitsklasse: | keine | Größe: | 41 | Ausführung: | Gummistiefel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Agrar-Sicherheitsstiefel, Antirutschgummistiefel, Antirutschstiefel, Gummistiefel, Landwirtschaftsstiefel, Nitril-Stiefel, Nässeschutzstiefel, PU-Stiefel, PVC Stiefel, PVC-Berufsstiefel, Sicherheitsgummistiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, hevea gummistiefel grün, arbeitsstiefel, arbeitsstiefel gr.41, PVC-Stiefel, »Dee«, Dee, Stiefel/Clogs/Wathosen |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 7,28* | € 9,17* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 7,04* | € 9,99* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 7,09* | € 10,08* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 7,52* | € 10,69* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 6,89* | € 30,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|