Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berufsstiefel Dunlop Pricemastor schwarz Gr. 36


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Berufsstiefel Dunlop Pricemastor schwarz Gr. 36
Berufsstiefel Dunlop Pricemastor schwarz Gr. 36
Artikel-Nr.:
     415AS-wat7-3000-36
Hersteller:
     Dunlop
Herst.-Nr.:
     7-3000-36
EAN/GTIN:
     8713197301066
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel

Dunlop Berufsstiefel Dunlop Pricemastor

Produktbeschreibung:

  • 38 cm Schafthöhe
  • wasserdicht
  • Stollensohle
  • Trikotfutter
  • CE
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
36
Typ:
Gummistiefel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,77*
  
Preis gilt ab 6.500 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 5,385* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 13 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 13 Paar
€ 14,90*
€ 17,731
pro Paar
ab 26 Paar
€ 14,05*
€ 16,7195
pro Paar
ab 39 Paar
€ 13,70*
€ 16,303
pro Paar
ab 52 Paar
€ 13,33*
€ 15,8627
pro Paar
ab 65 Paar
€ 12,53*
€ 14,9107
pro Paar
ab 130 Paar
€ 11,91*
€ 14,1729
pro Paar
ab 6500 Paar
€ 10,77*
€ 12,8163
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dunlop
1819-37
ab € 9,81*
Ähnlich
Hevea
K580011.37
ab € 6,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.