| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-8713197350125 Herst.-Nr.: K580011.37 EAN/GTIN: 8713197350125 |
| |
|
| | |
| Kurzstiefel »Dee« Ausführung: • Leichtes An- und Auszuziehen • Profil mit Logo • Ohne Stahlteile Material: Polyester-Futter Schafthöhe: ca. 25 cm Farbe: grün-schwarz Weitere Informationen: | | Größe: | 37 | Ursprungsland: | Portugal |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Agrar-Sicherheitsstiefel, Antirutschgummistiefel, Antirutschstiefel, Gummistiefel, Landwirtschaftsstiefel, Nitril-Stiefel, Nässeschutzstiefel, PU-Stiefel, PVC Stiefel, PVC-Berufsstiefel, Sicherheitsgummistiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, landwirtschaftsstiefel hevea, arbeitsstiefel, Hevea, B.V., Schlupfstiefel, PVC-Stiefel, Kurzstiefel, Dunlop®, Arbeitsschutz, Freizeitstiefel, Dunlop, Stiefel, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 6,40* | € 8,43* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 6,55* | € 9,43* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 6,65* | € 9,56* | | | | | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 7,35* | € 10,51* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 8,13* | € 11,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|