Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiefel Dunlop Dee, Gr. 41, grün


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Stiefel Dunlop Dee, Gr. 41, grün
Stiefel Dunlop Dee, Gr. 41, grün
Stiefel Dunlop Dee, Gr. 41, grün
Stiefel Dunlop Dee, Gr. 41, grün
Artikel-Nr.:
     7AS-SA8713197350163
Hersteller:
     Dunlop
Herst.-Nr.:
     #REF!
EAN/GTIN:
     8713197350163
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Produktbeschreibung: •Für den Freizeitbereich •Beständigkeit: Verschiedene Chemikalien •Material: PVC •Gewicht: ca. 1800 g (Größe 42) •Größe: 37–47 •Farbe: grün
Weitere Informationen:
Größe:
41
Farbe:
grün
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
200
10
Frei Haus
ab € 6,40*
€ 8,41*
1 Tag
200
1
€ 6,90*
ab € 6,55*
€ 9,42*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 6,65*
€ 9,57*
1
€ 9,80*
ab € 7,34*
€ 10,52*
5 Tage
200
1
€ 4,95*
ab € 7,61*
€ 10,81*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 9,57*
€ 11,39
pro Paar
ab 2 Paar
€ 9,36*
€ 11,14
pro Paar
ab 5 Paar
€ 8,84*
€ 10,52
pro Paar
ab 10 Paar
€ 8,50*
€ 10,12
pro Paar
ab 20 Paar
€ 8,03*
€ 9,56
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 6,65*
€ 7,91
pro Paar
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dunlop
1819-37
ab € 9,81*
Ähnlich
Dunlop
7-3700-40
ab € 26,09*
Ähnlich
Dunlop
7-3000-36
ab € 10,77*
Ähnlich
Dunlop
7-3100-38
ab € 10,74*
Ähnlich
Hevea
K580011.37
ab € 6,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.