Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex PlastiCut Schlauch- und Schutzrohrschneider aus zähem, glasfaserverstärktem Kunststoff 185 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Knipex PlastiCut Schlauch- und Schutzrohrschneider aus zähem, glasfaserverstärktem Kunststoff 185 mm
Knipex PlastiCut Schlauch- und Schutzrohrschneider aus zähem, glasfaserverstärktem Kunststoff 185 mm
Knipex PlastiCut Schlauch- und Schutzrohrschneider aus zähem, glasfaserverstärktem Kunststoff 185 mm
Knipex PlastiCut Schlauch- und Schutzrohrschneider aus zähem, glasfaserverstärktem Kunststoff 185 mm
Knipex PlastiCut Schlauch- und Schutzrohrschneider aus zähem, glasfaserverstärktem Kunststoff 185 mm
Knipex PlastiCut Schlauch- und Schutzrohrschneider aus zähem, glasfaserverstärktem Kunststoff 185 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p600234
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     90 20 185
EAN/GTIN:
     4003773067122
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
Kunststoffrohrschere
90 20 185 Knipex PlastiCut Zum Schneiden von dünnwandigen Kunststoffrohren (z.
B.
Kunststoff-Panzerrohre) und Schläuchen, auch gewebeverstärkt, aus Kunststoff und Gummi bis Ø 25 mm Außendurchmesser.
Nicht zum Kabelschneiden geeignet.
Mit Öffnungsfeder und Sperrklinke.
- Schneidkapazitäten (Durchmesser): Ø 25mm
- Schneidenlänge mm: Ø 25mm
Weitere Informationen:
Griffe:
aus zähem, glasfaserverstärktem Kunststoff
Materialanwendung:
Kunststoff
Rohrdurchmesser:
25 mm
Hersteller:
Knipex
Länge:
185 mm
für Rohr-Ø:
25 mm
Angebote (52)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
6
1
€ 4,79*
ab € 25,83*
€ 30,40*
2 Tage
111
1
€ 4,90*
ab € 25,83*
€ 30,43*
2 Tage
72
1
€ 7,90*
ab € 25,76*
€ 30,48*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 26,09*
€ 31,56*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 27,27*
€ 31,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,56*
€ 37,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,07*
€ 36,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,75*
€ 35,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,20*
€ 34,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,29*
€ 33,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,12*
€ 33,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,09*
€ 31,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
90 29 185
ab € 8,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.