| |
|
| Artikel-Nr.: C1153-90 29 185 Herst.-Nr.: 90 29 185 EAN/GTIN: 4003773067139 |
| | |
|
| | |
| 90 29 185 Ersatzmesser für 90 20 185 Zum Schneiden von dünnwandigen Kunststoffrohren (z. B. Kunststoff-Panzerrohre) und Schläuchen, auch gewebeverstärkt, aus Kunststoff und Gummi bis Ø 25 mm Außendurchmesser. Nicht zum Kabelschneiden geeignet. Mit Öffnungsfeder und Sperrklinke. Weitere Informationen: | | Geeignet für: | sonstige | Gewicht: | 8 g | RoHs: | n |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: rohrschneider knipex, rohrabschneider, rohrschneider 25mm, KraftSeitenschneider, wire cutter, seitenschneider, kabelschere, cuttermesser, seitenschneider klein, seitenschneider elektronik, mini seitenschneider, bolzenschneider klein, cuttermesser 18mm, bolzenschneider, drahtzange, nws |
| | |
| |