Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-711604 Herst.-Nr.: 90 20 185 EAN/GTIN: 4003773067122 |
| |
|
| | |
| Rohr- und Schlauchschere Ausführung: Klinge mit spitzer Schneide für ein kraftarmes, leichtes Eindringen ins Material. Mit Öffnungsfeder und Einhandverriegelung. Anwendung: Für den präzisen Einhandschnitt von Schläuchen, auch mit Gewebeverstärkung z. B. aus Aramidfasern Körper aus glasfaserverstärktem Kunststoff, Klinge aus Spezial-Werkzeugstahl, ölgehärtet. Schneidet zusätzlich weiche Kunststoffrohre, aus z. B. PEX, PE, PB etc. sowie dünnwandige Kunststoffpanzerrohre. Weitere Informationen: | | für Rohr-Ø: | 0–25 mm | Markenname: | KNIPEX | Herstellername: | KNIPEX-Werk | Herstellerartikelnummer: | 90 20 185 | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffschere, Rohrschere, Schlauchschere, Rohrabschneider, Rohrschneider, Schlauchschneider, Seitenschneider, knipex schlauchschere 25mm, rohrabschneider, rohrschneider knipex, 722A0185, Schlauch-/Schutzrohrschn.185mm PLASTICUT Knipex |
| | |
| | | Angebote (52) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 25,83* | € 30,40* | | | | Lager 4012 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 25,83* | € 30,43* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 25,76* | € 30,48* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 26,09* | € 31,56* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 27,27* | € 31,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|