Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX Rohrschneider 185 mm mit auswechselbarem Messer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-KNIPEX9020185
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     90 20 185
EAN/GTIN:
     4003773067122
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
Kunststoffrohrschere
Rohrschneider mit auswechselbarem Messer

Anwendung
Zum gratfreien Schneiden von dünnwandigen Kunststoffrohren und Schläuchen (auch gewebeverstärkt) bis 25 mm.

Ausführung
• Keilförmiges Messer aus Spezialwerkzeugstahl, ölgehärtet
• Werkzeugkörper: Kunststoff, glasfaserverstärkt
• nicht zum Kabelschneiden geeignet
• mit Öffnungsfeder und Sperrklinke

Ausführung
• Gerader und sauberer Schnitt ohne Verformungen • Zum Schneiden von dünnwandigen Kunststoffrohren (z. B. Kunststoff-Panzerrohre) und Schläuchen, auch gewebeverstärkt, aus Kunststoff und Gummi bis Ø 25 mm Außendurchmesser. Nicht zum Kabelschneiden geeignet. Mit Öffnungsfeder und Sperrklinke. Werkzeugkörper: Kunststoff, glasfaserverstärkt. Messer: Spezial-Werkzeugstahl, ölgehärtet, auswechselbar.
Weitere Informationen:
Länge:
185 mm
Geeignet für Rohraußendurchmesser min.:
0 mm
Geeignet für Rohraußendurchmesser max.:
25 mm
Geeignet für Rohraußendurchmesser min./max.:
0-25 mm
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffschere, Rohrschere, Schlauchschere, Rohrabschneider, Rohrschneider, Schlauchschneider, Seitenschneider, knipex schlauchschere 25mm, rohrabschneider, rohrschneider knipex, Schlauchrohrschneider, Schutzrohrschneider, Verbundrohrschneider-Rohrschneider, KNIPEX
Angebote (52)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
6
1
€ 4,79*
ab € 25,83*
€ 30,40*
2 Tage
111
1
€ 4,90*
ab € 25,83*
€ 30,43*
Lager 245
72
1
€ 7,90*
ab € 25,76*
€ 30,48*
1
€ 4,90*
ab € 26,09*
€ 31,56*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 27,27*
€ 31,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,48*
€ 36,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,18*
€ 35,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,71*
€ 35,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,87*
€ 34,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,00*
€ 33,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,76*
€ 30,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
90 29 185
ab € 8,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.