| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p568601 Herst.-Nr.: 0880-09H EAN/GTIN: 4025888188615 |
| |
|
| | |
| Elysee Winterhandschuh Freezer 0880
Ausführung: - Zulassung/Norm: EN 388, EN 511
- Hervorragende Passform
- Weiches Innenhandmaterial
- Angeraute, robuste Verstärkung zwischen Daumen und Zeigefinger
- Sicherer Sitz durch Klettverschluss
- Komplett gefüttert
- Kälteschutz bis max. –30 °C
- Elastischer Handücken
- Farbe: schwarz-blau
Material: Innenhand aus robustem Kunstleder und antirutschbeschichtet, ThinsulateTM-Isolierschicht
Weitere Informationen: | | Wasserdichtigkeit: | Stufe 1 | Kontaktkälte: | Stufe 2 | Konvektive Kälte: | Stufe 1 | Durchstichfestigkeit: | Stufe 1 | Abriebfestigkeit: | Stufe 2 | Internetfarbe: | blau | Schnittschutz EN 388: | Stufe 2 | Weiterreißfestigkeit: | Stufe 2 | Saison: | Winter | Marke: | ELYSEE® | Normen: | EN 388, EN 511 | Schutz: | EN 388: 2.2.2.1 / EN 511: 1.2.1 | PSA-Kategorie: | Kat. II | Schutzklasse: | 2 | Farbe: | schwarz/blau | Material: | Leder | Hersteller: | Elysee | Größe: | 9 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Isolierhandschuh, Kälteschutzhandschuh, Kälteschutzhandschuhe, Kühlhaushandschuh, Kühlhaushandschuhe, Lederhandschuh, Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Leder-Winterhandschuhe, Lederwinterhandschuh, Winter-Lederhandschuhe, Winterlederhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Thermohandschuh, Winter Handschuhe, Winterbauhandschuh, Winterbauhandschuhe, Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, schnittschutz-handschuh gr 9, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe schwarz, Elysee, Freezer, 0880, Gr., 9 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 60 | | Frei Haus | ab € 9,57* | € 11,90* | | | | Lager 5417 | | | | 12 | | € 4,90* | ab € 11,27* | € 14,16* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 11,27* | € 16,09* | | | | | 14 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 14,00* | € 18,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar | Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 169,92* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|