| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p5561997 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 5013756024546 |
| |
|
| | |
| Schutzanzug AlphaTec 1500 - Modell 138
Zulassung/Norm: EN ISO 13688:2013; EN 1073-2, EN 1149-5, TYP 5, TYP 6, EN 1149-5* KAKEN-Partikelpenetrationstest, Kategorie III Eigenschaften :
- Nachweisliche Filterung zu 99,9 % von Partikeln 3 µm* Luft- und wasserdampfdurchlässig
- Atmungsaktiv
- Zur Reduzierung einer Hitzebelastung Optimierte Körperpassform
- Erhöhter Komfort und mehr Sicherheit für den Träger
- Silikonfrei
Anwendungsbereiche: - Maschinen und Anlagen
- Biowissenschaften
- Metallverarbeitung
- Bauarbeiten
- Chemie
Material: SMS-Material mit antistatischen Eigenschaften Farbe: weiß Weitere Informationen: | | Internetfarbe: | weiß | Hersteller: | Ansell | Größe: | 2XL | Farbe: | weiß | Ausführung: | Einwegkleidung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, Lackiererschutzanzug, Lackiererschutzanzüge, Schutzanzug für leichte Beanspruchung, einmaloverall weiß xxl, einmalanzug weiß, einmalanzug, Ansell, Schutzanzug, 1500, WH, PLUS, Gr. |
| | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 30 | | € 4,95* | ab € 2,41* | € 3,52* | | | | | 1 Tag | | | 25 | | Frei Haus | ab € 2,81* | € 3,77* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 2,70* | € 3,80* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 2,73* | € 3,85* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 2,60* | € 4,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|