Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microgard Herren Overall, Größe XL aus Spinnvlies Weiß, Antistatisch, silikonfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1245268
Hersteller:
     Microgard
Herst.-Nr.:
     WH15-S-00-111-05
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge
Größe = XL
Materialeigenschaften = Antistatisch, silikonfrei
Farbe = Weiß
Art = Overall
Erfüllte Normen = EN 1073-2, EN 1149-5, EN 13034
Geschlecht = Herren
Brustumfang = 108 116cm
Material = SMS-Stoff
Verschlussart = Reißverschluss
Länge = 182 188cm

EN ISO 13982-1: 2004 +A1:2010, EN13034: 2005+A1: 2009, EN 1703-2:2002, EN 1149-5: 2008. Overall Microgard 1500 Plus. Der Overall MICROGARD 1500 Plus ist komplett mit 3-teiliger Kapuze ausgestattet. Der Overall ist mit Gummizug an Handgelenken, Taille und Fußgelenken ausgestattet und besitzt einen 2-Wege-Reißverschluss vorn mit einer verschließbaren Sturmklappe. Die Nähte des Overalls sind durch Nähen verstärkt und bieten eine Partikelbarriere. Der 1500 Plus besteht aus einem atmungsaktiven antistatischen SMS-Material für gute Filtration. Ein ausgezeichnete Barriere für Asbest-, Ziegel- und Zementstaub sowie Schutz vor leichten Sprühnebeln. MERKMALE und VORTEILE:. Overall Filtert 99,9 % der Partikel bis 3 μm Stoff: Microgard 1500 Plus 3-teilige Kapuze Mit Gummizug an Handgelenken, Taille und Fußgelenken 2-Wege-Reißverschluss vorn Verschließbare Sturmklappe Vernähte Nähte Partikelbarriere Atmungsaktives antistatisches SMS-Material Durchlässig für Luft und Wasser Verringert die Wärmebelastung Gute Filterung Silikonfrei und damit ausgezeichnet für Lackierungsarbeiten geeignet Ausgezeichnete Körperpassform Verschiedene Größen und Farben erhältlich JSTIIF-Partikeldurchdringungstest. ANWENDUNGEN:. Arbeiten an und mit Asbest Handhabung von Pulver Allgemeine Wartung Bauart Pharmazeutische Industrie Holz- und Metallverarbeitung Lackierungsarbeiten Glasfaser, Harzanwendungen und keramische Fasern
Weitere Informationen:
Größe:
XL
Materialeigenschaften:
Antistatisch, silikonfrei
Farbe:
Weiß
Art:
Overall
Erfüllte Normen:
EN 1073-2, EN 1149-5, EN 13034
Geschlecht:
Herren
Brustumfang:
108 <arrow/> 116cm
Material:
SMS-Stoff
Verschlussart:
Reißverschluss
Länge:
182 <arrow/> 188cm
Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, Lackiererschutzanzug, Lackiererschutzanzüge, Schutzanzug für leichte Beanspruchung, einweganzug weiss xl, einmalanzug weiß, einmalanzug, 1245268, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Arbeitskleidung, Overalls, Microgard, WH15S0011105, Personal Protective Equipment & Workwear, Workwear
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
176
1
€ 4,79*
ab € 2,70*
€ 3,79*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 2,31*
€ 3,84*
5 Tage
unbekannt
40
Frei Haus
ab € 3,16*
€ 3,88*
11 Tage
175
1
€ 5,95*
ab € 2,80*
€ 3,94*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 2,99*
€ 4,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansell
5013756024522
ab € 2,25*
Zubehör
Microgard
WH15-S-00-111-06
ab € 2,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.