Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore TLS 1360 FH BLACK Drehmomentschrauber 1/4" 2,5-13,6 N·m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore TLS 1360 FH BLACK Drehmomentschrauber 1/4" 2,5-13,6 N·m
Gedore TLS 1360 FH BLACK Drehmomentschrauber 1/4" 2,5-13,6 N·m
Gedore TLS 1360 FH BLACK Drehmomentschrauber 1/4" 2,5-13,6 N·m
Gedore TLS 1360 FH BLACK Drehmomentschrauber 1/4" 2,5-13,6 N·m
Gedore TLS 1360 FH BLACK Drehmomentschrauber 1/4" 2,5-13,6 N·m
Gedore TLS 1360 FH BLACK Drehmomentschrauber 1/4" 2,5-13,6 N·m
Artikel-Nr.:
     5417B-p5508428
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2557592
EAN/GTIN:
     0701698906932
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schraubendreher
Drehmoment-Schraubenzieher
Drehmomentindikator
Drehmomentschraubendreher
Einsatz:
Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 2,5 - 13,6 N·m
Serienmontage bei gleich bleibendem Wertanzug
Elektronik-Industrie
Feinmechanik und industrielle Fertigung
Ausführung:
Festeinstellbarer Drehmomentschrauber - ohne Skala
Mit 1/4" Innensechskantaufnahme zur Betätigung von 1/4" Bits nach DIN 3126 - C 6,3
Auslösegenauigkeit: +/- 6 % Toleranz vom eingestellten Wert
Ausführung nach DIN EN ISO 6789 Typ II Klasse F
Präzisions-Umlauf-Kugelkupplung für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug
Sonderausführungen erhältlich
Präzisions-Mechanismus gleitet bei Erreichen des eingestellten Wertes deutlich spürbar durch
Automatische Rückstellung in die Ausgangsposition
Leichte Konstruktion durch eloxierte Aluminiumgriffe
Die Festeinstellung kann im Werk oder eigenhändig auf geeigneten Prüfgeräten vorgenommen werden
Wenn werksseitige Festeinstellung gewünscht ist
bitte bei Bestellung N·m-Wert angeben (Preis auf Anfrage)
Griffe in blau
rot
grün oder gold eloxiert erhältlich
Lieferumfang:
Drehmomentschrauber
Modell No. TLS 1360 FH mit zusätzlichem Quergriff für leichteres Arbeiten
Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789-2:2017
Lieferung in stabiler Kartonage
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Hersteller:
Gedore
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 150,29*
€ 183,39*
33 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 152,59*
€ 185,00*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 153,36*
€ 187,35*
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 155,21*
€ 189,28*
Frei Haus
ab € 156,28*
€ 190,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,39*
€ 218,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,44*
€ 212,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 177,85*
€ 211,64
pro Stück
ab 4 Stück
€ 177,39*
€ 211,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,24*
€ 204,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,17*
€ 197,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,29*
€ 178,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
2093 U-10
ab € 36,96*
Ähnlich
Gedore
2093 U-20
ab € 28,92*
Ähnlich
Gedore
666-032-J
ab € 15,70*
Ähnlich
Gedore
666-042
ab € 30,91*
Ähnlich
Gedore
8612-050
ab € 694,72*
Ähnlich
Gedore
D 20 KMU-20
ab € 95,72*
Ähnlich
Gedore
ET2SKA 25
ab € 3.475,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.