Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools GEARplus Ratschenringmaulschlüssel-Satz, umschaltbar, 9-tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KS Tools GEARplus Ratschenringmaulschlüssel-Satz, umschaltbar, 9-tlg.
KS Tools GEARplus Ratschenringmaulschlüssel-Satz, umschaltbar, 9-tlg.
KS Tools GEARplus Ratschenringmaulschlüssel-Satz, umschaltbar, 9-tlg.
KS Tools GEARplus Ratschenringmaulschlüssel-Satz, umschaltbar, 9-tlg.
Artikel-Nr.:
     5417B-p496394
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     503.4650
EAN/GTIN:
     4042146193754
Suchbegriffe:
Gabelringschlüssel (Zoll)
Maulringschlüssel (Zoll)
Ringgabelschlüssel (Zoll)
Ringmaulschlüssel (Zoll)
  • FlankTraction-Profil
  • in Anlehnung an DIN 3113 / ISO 3318
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • Ratschenkopf 15° abgewinkelt
  • exakt verzahnt mit 72 Zähnen
  • mit Umschalthebel
  • Vierkantantrieb nach DIN 3120 - ISO 1174 mit Kugelarretierung
  • für Bits nach DIN 3126 / C 6,3
  • sehr fein satiniert
  • Chrom Vanadium
  • in stabilem Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Gewicht:
1100
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Max. Schlüsselweite:
19
Min. Schlüsselweite:
8
Maulstellung:
15°
Schlüsselweite 2:
8
Schlüsselweite 1:
19
Anzahl der Teile:
9
Winkel:
15°
Material:
Stahl
Ausführung:
Satz
Satzinhalt:
9tlg
Verpackung:
Kunststoffkoffer, extra robust
Hersteller:
KS Tools
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
156
€ 19,90*
ab € 60,83*
€ 75,90*
€ 3,50*
ab € 70,23*
€ 86,92*
9 Tage
156
Frei Haus
ab € 69,70*
€ 86,94*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 67,48*
€ 86,95*
7 Tage
156
€ 5,99*
ab € 71,26*
€ 90,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,95*
€ 103,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,88*
€ 99,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,20*
€ 91,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,24*
€ 88,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,48*
€ 80,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
503.4290
ab € 2,34*
Sonstiges
KS Tools
503.4610
ab € 8,68*
Sonstiges
KS Tools
503.4613
ab € 9,65*
Sonstiges
KS Tools
503.4617
ab € 12,42*
Sonstiges
KS Tools
503.4619
ab € 13,43*
Sonstiges
KS Tools
503.4608
ab € 8,14*
Sonstiges
KS Tools
503.4298
ab € 3,61*
Sonstiges
KS Tools
503.4296
ab € 2,70*
Sonstiges
KS Tools
503.4297
ab € 3,25*
Sonstiges
KS Tools
503.4650-99
ab € 25,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.