Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEARplus Ratschenringmaulschlüssel,umschaltbar,13mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-503.4613
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     503.4613
EAN/GTIN:
     4042146076040
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
  • FlankTraction-Profil
  • in Anlehnung an DIN 3113 / ISO 3318
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • Ratschenkopf 15° abgewinkelt
  • exakt verzahnt mit 72 Zähnen
  • mit Umschalthebel
  • sehr fein satiniert
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Kopfhöhe (A1):
8.6 mm
Kopfhöhe (A2):
6.4 mm
Anwendungsbereich in NM:
138 Nm
Außenmaß B1:
24.5 mm
Außenmaß B2:
26.7 mm
Funktions-Attribut 1:
umschaltbar
Gabelstellung:
15° Gabelstellung
Gewicht [g]:
80 g
Herstellernummer:
503.4613
Gesamtlänge L in mm:
178.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Schlüsselweite in mm:
13 mm
Norm:
DIN 3113, ISO 3318
Profil1:
Flank Traction
Profil2:
metrisch
Schlüsselform:
Ring 15° gekröpft
Variantenartikel:
503.4606
Zahn:
72 Zahn
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.