Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stronghand Schnittschutzhandschuh Akron Gr. 11


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Stronghand Schnittschutzhandschuh Akron Gr. 11
Stronghand Schnittschutzhandschuh Akron Gr. 11
Stronghand Schnittschutzhandschuh Akron Gr. 11
Stronghand Schnittschutzhandschuh Akron Gr. 11
Artikel-Nr.:
     5417B-p431624
Hersteller:
     elysee
Herst.-Nr.:
     0842-11H
EAN/GTIN:
     4025888207484
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Stronhand Schnittschutzhandschuh Akron

Ausführung:

Norm:  EN 388
• Premium-Qualität
• Feinstrick, nahtlos
• Polyurethan-Innenhandbeschichtung
• Schnittschutzklasse 5 gemäß EN 388
• extrem schnittfestes Material
• sehr gute Abriebfestigkeit
• sehr guter Durchstichschutz (beschichteter Teil)
• sehr gute Passform
• sicherer Griff mit hervorragendem Tastgefühl
• paarweise im Polybeutel

Material:
Träger: 50% HDPE, 12% Glasfaser, 33% Nylon, 5% Lycra, grau meliert
Beschichtung: Polyurethan, schwarz

Weitere Informationen:
Hersteller:
Stronghand
Schnittschutz ISO 13997:
Stufe D
Schnittschutzklasse:
D
Beschichtung:
Polyurethan
Schnittfestigkeit:
5
Normen:
EN 388
Schutz:
EN 388: 4X44D
Durchstichfestigkeit:
Stufe 4
Weiterreißfestigkeit:
Stufe 4
Abriebfestigkeit:
Stufe 4
Material:
Polyethylen
Größe:
11
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
3
€ 5,99*
ab € 17,50008*
€ 24,13008*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 29,70*
€ 39,96*
13 Tage
2
€ 5,95*
ab € 32,38008*
€ 43,07004*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 39,96*
€ 47,5524
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 39,17004*
€ 46,61235
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 37,52004*
€ 44,64885
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 36,50004*
€ 43,43505
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,45004*
€ 42,18555
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,70*
€ 35,343
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 2,475* pro Paar)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.