Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p405337 Herst.-Nr.: 199.70 EAN/GTIN: 4002632916076 |
| |
|
| | |
| Trapezklinge für Sicherheitsmesser Mit Breitschliff, passend für MARTOR-Sicherheitsmesser SECUPRO MEGASAFE, SECRUPRO MAXISAFE, SECUNORM MULTISET und SECUNORM PROFI25. Weitere Informationen: | | SB-Verpackt: | Nein | Grundpreis: | Nein | Produktart: | Klinge | Anwendung: | für Sicherheitsmesser SECUNORM MULTISET, SECUNORM PROFI25, SECUPRO MEGASAFE und SECUPRO MAXISAFE | Breite: | 19 | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Länge: | 60 | Verpackungseinheit 2: | 10 Spender im Umkarton | Material: | Stahl, rostfrei | Verpackungseinheit 1: | 10 im Spender | Form: | Trapez | Maße Umkarton/ VE 2: | 128 x 29 x 67 mm | EAN Code Umkarton/ VE 2: | 4002632967399 | Gewicht (Klinge(n) + Verp. 1): | 0.0430 kg | Gewicht (Klinge): | 0.0425 kg | Artikelnummer: | 199 | Produktname: | TRAPEZKLINGE NR. 199 | Abbrechklinge: | Nein | Hersteller: | Martor |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (39) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 9,80* | ab € 4,91* | € 7,06* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 5,71* | € 7,14* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 5,55* | € 7,27* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 5,00* | € 7,38* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,90* | ab € 5,33* | € 8,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|